Motion
HP8506-85MM MTW PT

REXNORD INC
HP8506-85MM MTW PT

Cadena moldeada a ancho (MTW) con PosiTrack (PT) serie 81416531 Rexnord MatTop® 8506M
Artículo MI #05027543
No. Fabricante HP8506-85MM MTW PT
Precio43.20 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP8506-85MM MTW PT

Cadena moldeada a ancho (MTW) con PosiTrack (PT) serie 81416531 Rexnord MatTop® 8506M
Artículo MI #05027543
No. Fabricante HP8506-85MM MTW PT
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
Precio43.20 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.3500 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.03 lb
  • Peso por pie
    1.61 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HP8506 85 mm Wide Molded-To-Width MatTop® Chain with PosiTrack with Polyester Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699277265

Descripción general

Descripción del fabricante
81416531 HP8506-85MM MTW PT
  • HP8506 Ancho métrico 85mm ancho Moldeado a ancho Cadena MatTop® con PosiTrack Moldeado en material marrón de alto rendimiento y ensamblado con pasadores de poliéster

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos