Motion
HP8506-4.5IN MTW PT

REXNORD INC
HP8506-4.5IN MTW PT

Cadena para mesa MCC® - Funcionamiento recto, 4.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 0.7500 in, color marrón
Artículo MI #05027585
No. Fabricante HP8506-4.5IN MTW PT
Precio41.87 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP8506-4.5IN MTW PT

Cadena para mesa MCC® - Funcionamiento recto, 4.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 0.7500 in, color marrón
Artículo MI #05027585
No. Fabricante HP8506-4.5IN MTW PT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$41.87/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Peso por pie
    1.61 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Número de Upc del fabricante
    782934904653
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699278019

Descripción general

Descripción del fabricante
81418171 HP8506-4.5 MTW PT
  • HP8506 4.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain With PosiTrack Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno