Motion
81443221

REXNORD INC
81443221

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 27.000 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #05027675
No. Fabricante 81443221
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
81443221

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 27.000 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #05027675
No. Fabricante 81443221
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    27.000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.38 lb
  • Peso por pie
    1.82 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
81443221 HP8505-27 PESTAÑAS T2P SP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs