Motion
HP8505-42IN

REXNORD INC
HP8505-42IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 42.000 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de paso
Artículo MI #05027785
No. Fabricante HP8505-42IN
Precio262.07 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP8505-42IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 42.000 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de paso
Artículo MI #05027785
No. Fabricante HP8505-42IN
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
Su precio$262.07/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    42.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.40 lb
  • Peso por pie
    1.82 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Número de Upc del fabricante
    782934905155
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699348392

Descripción general

Descripción del fabricante
HP8505-42 HP8505-42
  • HP8505 42 Inch Wide MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"