Motion
HP8503-15IN

Rexnord (RRX)
HP8503-15IN

Cadena de presión de línea de fondo baja serie 81445285 Rexnord MatTop® 8503
Artículo MI #05027993
No. Fabricante HP8503-15IN
Precio180.88 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
HP8503-15IN

Cadena de presión de línea de fondo baja serie 81445285 Rexnord MatTop® 8503
Artículo MI #05027993
No. Fabricante HP8503-15IN
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
Su precio$180.88/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    15.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HP8503 15 Inch Wide Low Backline Pressure MatTop® Chain with Polyester Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • UPC_NO
    662864018395

Descripción general

Descripción del fabricante
81445285 HP8503-15
  • HP8503 15 Inch Wide MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos