Motion
HP821 R-7.5IN

REXNORD INC
HP821 R-7.5IN

HP821 R-7.5IN
Artículo MI #05028005
No. Fabricante HP821 R-7.5IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP821 R-7.5IN

HP821 R-7.5IN
Artículo MI #05028005
No. Fabricante HP821 R-7.5IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Holgura de guía recta
    5-1/2 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.13 lb
  • Peso por pie
    1.7 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699683455

Descripción general

Descripción del fabricante
81400311 HP821K7.5 TRADICIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"