Motion
HP821 SG-7.5IN 1D60-T5P

REXNORD INC
HP821 SG-7.5IN 1D60-T5P

HPM821K7.5 D60 T5P
Artículo MI #05028011
No. Fabricante HP821 SG-7.5IN 1D60-T5P
Precio105.27 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP821 SG-7.5IN 1D60-T5P

HPM821K7.5 D60 T5P
Artículo MI #05028011
No. Fabricante HP821 SG-7.5IN 1D60-T5P
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
Precio105.27 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Holgura de guía recta
    5-1/2 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.21 lb
  • Peso por pie
    1.7 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699447996

Descripción general

Descripción del fabricante
81417624 HPM821K7.5 D60 T5P
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"