Motion
HP821 SG-12IN 1D60-T3P

REXNORD INC
HP821 SG-12IN 1D60-T3P

10145045 / HP821 SG-12IN 1SGD60 T3P
Artículo MI #05028018
No. Fabricante HP821 SG-12IN 1D60-T3P
Precio155.59 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP821 SG-12IN 1D60-T3P

10145045 / HP821 SG-12IN 1SGD60 T3P
Artículo MI #05028018
No. Fabricante HP821 SG-12IN 1D60-T3P
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
Precio155.59 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    12.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Holgura de guía recta
    5-1/2 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.28 lb
  • Peso por pie
    2.2 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699447927

Descripción general

Descripción del fabricante
81415966 HPM821K12 D60 T3P
  • HP821SG Cadena SuperGrip de 12 pulgadas de ancho para tablero con un accesorio de dureza de cúpula de alta fricción 60 Shore-A cada 3.er paso. Moldeado en material de alto rendimiento y montado con pasadores de acero inoxidable.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos