Motion
81418892

REXNORD INC
81418892

HPM820K4.5 S60 T2P
Artículo MI #05028041
No. Fabricante 81418892
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
81418892

HPM820K4.5 S60 T2P
Artículo MI #05028041
No. Fabricante 81418892
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Peso por pie
    0.69 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
81418892 HPM820K4.5 SD60 T2P
  • HP820RT Tablero de goma de 4.5 pulgadas de anchoCadena Top® con una cúpula de alta fricción 60 Shore-A de fijación de dureza cada 2.o paso. Moldeado en material marrón de alto rendimiento y ensamblado con pasadores de acero inoxidable