Motion
HP820 RT-4.5IN 1SD60-T8P

REXNORD INC
HP820 RT-4.5IN 1SD60-T8P

10145701 / HP820 RT-4.5IN 1SD60 T8P
Artículo MI #05028046
No. Fabricante HP820 RT-4.5IN 1SD60-T8P
Precio51.31 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP820 RT-4.5IN 1SD60-T8P

10145701 / HP820 RT-4.5IN 1SD60 T8P
Artículo MI #05028046
No. Fabricante HP820 RT-4.5IN 1SD60-T8P
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
Precio51.31 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Peso por pie
    0.69 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699962352

Descripción general

Descripción del fabricante
81433542 HPM820K4.5 SD60 T8P
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"