Motion
HP770TAB-3.25IN

REXNORD INC
HP770TAB-3.25IN

10145711 / HP770TAB-3.25IN
Artículo MI #05028336
No. Fabricante HP770TAB-3.25IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP770TAB-3.25IN

10145711 / HP770TAB-3.25IN
Artículo MI #05028336
No. Fabricante HP770TAB-3.25IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.81 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Peso por pie
    0.84 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699912951

Descripción general

Descripción del fabricante
81433921 HP770TK3.25
  • HP770TAB TableTop® de 3.25 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material marrón de alto rendimiento y ensamblada con pasadores de acero inoxidable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"