Motion
HP7526-765MM

REXNORD INC
HP7526-765MM

Componente de cadena para transportador de parte superior plana MCC® - Flexión lateral, 765 mm de ancho, 12.7 mm de paso
Artículo MI #05028341
No. Fabricante HP7526-765MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP7526-765MM

Componente de cadena para transportador de parte superior plana MCC® - Flexión lateral, 765 mm de ancho, 12.7 mm de paso
Artículo MI #05028341
No. Fabricante HP7526-765MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    30.1200 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.5 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    15 mm
  • Peso
    0.21 lb
  • Peso por pie
    6.67 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    GVK
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699532616

Descripción general

Descripción del fabricante
HP7526-765 HP7526-765MM
  • HP7526 765mm Cadena MatTop® ancha moldeada en material marrón de alto rendimiento y ensamblada con pasadores GVK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos