Motion
HP1873TAB S-7.5IN

REXNORD INC
HP1873TAB S-7.5IN

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 7.5000 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Color marrón
Artículo MI #05028649
No. Fabricante HP1873TAB S-7.5IN
Precio100.27 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP1873TAB S-7.5IN

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 7.5000 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Color marrón
Artículo MI #05028649
No. Fabricante HP1873TAB S-7.5IN
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
Precio100.27 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.34 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • Peso por pie
    1.72 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • UPC_NO
    793699892963

Descripción general

Descripción del fabricante
81426344 HP1873TK7.5
  • HP1873TAB Cadena superior de mesa de 7.5 pulgadas de ancho con cadena de base de acero y placas superiores moldeadas en material marrón de alto rendimiento

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"