Motion
HP1873TAB SS-6IN

REXNORD INC
HP1873TAB SS-6IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 6.000 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #05028652
No. Fabricante HP1873TAB SS-6IN
Precio131.72 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP1873TAB SS-6IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 6.000 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #05028652
No. Fabricante HP1873TAB SS-6IN
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
Precio131.72 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    6.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.20 lb
  • Peso por pie
    1.62 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699542271

Descripción general

Descripción del fabricante
81414073 HP1873TSSTK6
  • HP1873TAB 6 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain and Top Plates Molded in Brown High Performance Material
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"