Motion
81428811

REXNORD INC
81428811

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Flexión lateral, 2.090 pulg. de ancho, 1.9700 pulg. de paso
Artículo MI #05028671
No. Fabricante 81428811
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
81428811

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Flexión lateral, 2.090 pulg. de ancho, 1.9700 pulg. de paso
Artículo MI #05028671
No. Fabricante 81428811
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.090 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.9700 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.18 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2-1/4 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.34 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.32 pulg.
  • Peso
    0.12 lb
  • Peso por pie
    1 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena Multiflex
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Número de catálogo del fabricante
    81428811
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699520422

Descripción general

Descripción del fabricante
81428811 HP1701TAB PASADORES SS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"