Motion
HP1506-38MM MTW

REXNORD INC
HP1506-38MM MTW

Cadena para mesa MCC® - Funcionamiento recto, 1.5000 pulg. de ancho de vuelo, paso de cadena de 15 mm, color marrón
Artículo MI #05028711
No. Fabricante HP1506-38MM MTW
Precio34.26 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP1506-38MM MTW

Cadena para mesa MCC® - Funcionamiento recto, 1.5000 pulg. de ancho de vuelo, paso de cadena de 15 mm, color marrón
Artículo MI #05028711
No. Fabricante HP1506-38MM MTW
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
Precio34.26 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.59 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    25.4 mm
  • Peso
    0.01 lb
  • Peso por pie
    1.3 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210117078

Descripción general

Descripción del fabricante
81441411 HP1506-38MM MTW
  • HP1506 38mm Cadena MatTop® ancha moldeada en material marrón de alto rendimiento y montada con pasadores de poliéster
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"