Motion
MF5315SG  3 15/16 BRIDA RODILLO BRG

REXNORD INC
MF5315SG 3 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Estructura esférica de rodamiento, 3-15/16 pulg. de calibre , montaje de brida piloto 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05028982
No. Fabricante MF5315SG 3 15/16 FLANGE ROLLER BRG
Precio21,329.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MF5315SG 3 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Estructura esférica de rodamiento, 3-15/16 pulg. de calibre , montaje de brida piloto 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05028982
No. Fabricante MF5315SG 3 15/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Precio21,329.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Peso
    67 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210011659

Descripción general

Descripción del fabricante
MF5315SG BRIDA DE COLOR BLANCO CON PILOTO HD BRG