Motion
10293069
Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - Rueda dentada dividida moldeada, 27 dientes, 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, 6.0400 pulg. de diámetro de paso
Artículo MI #05029504
No. Fabricante 10293069
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - Rueda dentada dividida moldeada, 27 dientes, 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, 6.0400 pulg. de diámetro de paso
Artículo MI #05029504
No. Fabricante 10293069
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0900 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.0400 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Número de Dientes  
    27
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados

Descripción general

Descripción del fabricante
614-196-22 NS8500-27T 1-1/4 KW SP