Motion
HP1050FTLPC-3.25IN

Rexnord (RRX)
HP1050FTLPC-3.25IN

10145527 / HP1050FTLPC-3.25IN
Artículo MI #05029538
No. Fabricante HP1050FTLPC-3.25IN
Precio49.56 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
HP1050FTLPC-3.25IN

10145527 / HP1050FTLPC-3.25IN
Artículo MI #05029538
No. Fabricante HP1050FTLPC-3.25IN
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
Precio49.56 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.34 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    5.12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.11 lb
  • Peso por pie
    1-1/4 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699690811

Descripción general

Descripción del fabricante
81429721 FTLPC1050 K3.25 HP
  • HP1050 FTLPC TableTop® de 3.25 pulgadas de ancho con cadena moldeado en material marrón de alto rendimiento y montado con pasadores de acero inoxidable