Motion
HP1050FTLPC-7.5IN

Rexnord (RRX)
HP1050FTLPC-7.5IN

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 7.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.0000 in, color marrón
Artículo MI #05029539
No. Fabricante HP1050FTLPC-7.5IN
Precio61.83 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
HP1050FTLPC-7.5IN

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 7.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.0000 in, color marrón
Artículo MI #05029539
No. Fabricante HP1050FTLPC-7.5IN
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
Precio61.83 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.34 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    5.12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.15 lb
  • Peso por pie
    1.84 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699688047

Descripción general

Descripción del fabricante
81429724 FTLPC1050 K7.5 HP
  • HP1050 FTLPC TableTop® de 7.5 pulgadas de ancho con cadena moldeado en material marrón de alto rendimiento y montado con pasadores de acero inoxidable