Motion
81429732
10145532 / HP1055FTLPC-84MM
Artículo MI #05029543
No. Fabricante 81429732
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10145532 / HP1055FTLPC-84MM
Artículo MI #05029543
No. Fabricante 81429732
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.3100 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Grosor del vuelo
    12.7 mm
  • Holgura de guía recta
    44.5 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    130 mm
  • Diámetro del pasador
    7 mm
  • Peso
    0.12 lb
  • Peso por pie
    2.16 kg/m

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
81429732 FTLPC1055 K84MM HP
  • HP1055 FTLPC TableTop® de 3.31 pulgadas de ancho con cadena moldeado en material marrón de alto rendimiento y montado con pasadores de acero inoxidable