Motion
LF5935V-3IN MTW E2-D5/32IN

Rexnord (RRX)
LF5935V-3IN MTW E2-D5/32IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 3.000 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de paso
Artículo MI #05029577
No. Fabricante LF5935V-3IN MTW E2-D5/32IN
Precio82.27 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF5935V-3IN MTW E2-D5/32IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 3.000 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de paso
Artículo MI #05029577
No. Fabricante LF5935V-3IN MTW E2-D5/32IN
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
Precio82.27 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Peso por pie
    1.3 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Tostado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699469219

Descripción general

Descripción del fabricante
81415061 LF5935-3 MTW E2-5/32D