Motion
ZAS621105 2 11/16 RODILLO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
ZAS621105 2 11/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas - Orificio de 2-11/16 pulg., bloqueo montado en adaptador, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05029799
No. Fabricante ZAS621105 2 11/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Precio3,894.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZAS621105 2 11/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas - Orificio de 2-11/16 pulg., bloqueo montado en adaptador, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05029799
No. Fabricante ZAS621105 2 11/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Su precio$3,894.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de Upc del fabricante
    698210212957
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    698210212957

Descripción general

Descripción del fabricante
ZAS621105 ND PB FLTG 6000 APT BRG