Motion
MP5303F66

Rexnord (RRX)
MP5303F66

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 3-3/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #05029919
No. Fabricante MP5303F66
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
MP5303F66

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 3-3/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #05029919
No. Fabricante MP5303F66
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Bore Diameter  
    3-3/16 pulg.
  • Peso
    52 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    698210013134

Descripción general

Descripción del fabricante
MP5303F66 PBLK HD CON HD BG, 4 BLT HSG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs