Motion
ZAF5608F  6 1/2 PLLOWBLK ROLLR BRG

Rexnord (RRX)
ZAF5608F 6 1/2 PLLOWBLK ROLLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 6-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05029933
No. Fabricante ZAF5608F 6 1/2 PLLOWBLK ROLLR BRG
Precio12,787.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZAF5608F 6 1/2 PLLOWBLK ROLLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 6-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05029933
No. Fabricante ZAF5608F 6 1/2 PLLOWBLK ROLLR BRG
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
Precio12,787.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    7-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 20.8750 a 23.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    6-1/2 pulg.
  • En general Altura  
    15.3125 pulg.
  • En general Longitud  
    26.7500 pulg.
  • Ancho general
    8.7500 pulg.
  • Peso
    335 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699942934
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    235300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    361500 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699942934

Descripción general

Descripción del fabricante
ZAF5608F PBLK HD CON HD BG, 4 BLT HSG