Motion
MAFS5607F

Rexnord (RRX)
MAFS5607F

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 6-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05029980
No. Fabricante MAFS5607F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
MAFS5607F

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 6-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05029980
No. Fabricante MAFS5607F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    7-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 20.8750 a 23.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    6-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    15.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    26.7500 pulg.
  • Ancho general
    8.7500 pulg.
  • Peso
    355 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    235300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    361500 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    5000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210065058

Descripción general

Descripción del fabricante
MAFS5607F PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos