Motion
ZPS5700FB

Rexnord (RRX)
ZPS5700FB

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 7 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05029999
No. Fabricante ZPS5700FB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZPS5700FB

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 7 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05029999
No. Fabricante ZPS5700FB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    7-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    23.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    7 pulg.
  • En general Altura  
    16.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    28.0000 pulg.
  • Ancho general
    8.7500 pulg.
  • Peso
    375 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210200527
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    235300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    361500 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210200527

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPS5700FB PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG