Motion
ZBR5050MM  50MM VOLANTE DE RODILLO DE CARRO BRG

REXNORD INC
ZBR5050MM 50MM FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillos - Llave de rodillo esférica, calibre de 50 mm, montaje de brida piloto 4-Bolt, collar de tornillo de fijación doble, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030033
No. Fabricante ZBR5050MM 50MM FLG CART ROLLER BRG
Precio9,470.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZBR5050MM 50MM FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillos - Llave de rodillo esférica, calibre de 50 mm, montaje de brida piloto 4-Bolt, collar de tornillo de fijación doble, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030033
No. Fabricante ZBR5050MM 50MM FLG CART ROLLER BRG
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
Precio9,470.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    136.52 mm
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Peso
    9.5 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210869731
  • RPM Máx.
    4050 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26200 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210869731

Descripción general

Descripción del fabricante
ZBR5050MM FLG CARTRDGE BLK CON HD BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos