Motion
ZBR530782 3 7/16 RODILLO DE CARRO DE FLG BRG

REXNORD INC
ZBR530782 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-7/16 pulg. Bore , Montaje redondo 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030040
No. Fabricante ZBR530782 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG
Precio5,770.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZBR530782 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-7/16 pulg. Bore , Montaje redondo 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030040
No. Fabricante ZBR530782 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Precio5,770.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Peso
    36.5 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    698210041892
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210041892

Descripción general

Descripción del fabricante
ZBR530782 FLG CARTRDGE BLK CON HD BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno