Motion
ZBR5515 5 15/16 RODILLO DE CARRO DE FLG BRG

REXNORD INC
ZBR5515 5 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Cuerpo de rodillo esférico, 5-15/16 pulg., montaje de brida piloto 4-Bolt, collar concéntrico doble, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030049
No. Fabricante ZBR5515 5 15/16 FLG CART ROLLER BRG
Precio23,185.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZBR5515 5 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Cuerpo de rodillo esférico, 5-15/16 pulg., montaje de brida piloto 4-Bolt, collar concéntrico doble, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030049
No. Fabricante ZBR5515 5 15/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Su precio$23,185.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    16.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-15/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    8-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    19 pulg.
  • Peso
    214 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210830663
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    212700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    310600 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210830663

Descripción general

Descripción del fabricante
ZBR5515 FLG CARTRDGE BLK CON HD BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno