Motion
MBR2060MM  60MM VOLANTE DE RODILLO DE CARRO BRG

REXNORD INC
MBR2060MM 60MM FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 60 mm, cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #05030059
No. Fabricante MBR2060MM 60MM FLG CART ROLLER BRG
Precio6,099.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MBR2060MM 60MM FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 60 mm, cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #05030059
No. Fabricante MBR2060MM 60MM FLG CART ROLLER BRG
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
Precio6,099.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    2.9010 pulg.
  • Peso
    15.10 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210907174
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    46800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210907174

Descripción general

Descripción del fabricante
MBR2060MM FLG CARTRDGE BLK CONND BRG