Motion
MBR2075MM  75MM VOLANTE DE RODILLO DE CARRO BRG

REXNORD INC
MBR2075MM 75MM FLG CART ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, calibre de 75 mm, montaje redondo 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030060
No. Fabricante MBR2075MM 75MM FLG CART ROLLER BRG
Precio8,141.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MBR2075MM 75MM FLG CART ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, calibre de 75 mm, montaje redondo 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030060
No. Fabricante MBR2075MM 75MM FLG CART ROLLER BRG
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
Precio8,141.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    190.50 mm
  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Peso
    22.2 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210009458

Descripción general

Descripción del fabricante
MBR2075MM FLG CARTRDGE BLK CONND BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno