Motion
MBR2208A  2 1/2 VOLANTE DE RODILLO DE CARRO BRG

REXNORD INC
MBR2208A 2 1/2 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 2-1/2 pulg., diámetro exterior de 7-5/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #05030066
No. Fabricante MBR2208A 2 1/2 FLG CART ROLLER BRG
Precio2,154.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MBR2208A 2 1/2 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 2-1/2 pulg., diámetro exterior de 7-5/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #05030066
No. Fabricante MBR2208A 2 1/2 FLG CART ROLLER BRG
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
Precio2,154.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.6250 pulg.
  • Altura total
    5.0000 pulg.
  • Longitud total
    10.8800 pulg.
  • Ancho general
    10.8800 pulg.
  • Peso
    17.00 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210913984
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    46800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210913984

Descripción general

Descripción del fabricante
MBR2208A FLG CARTRDGE BLK CONND BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno