Motion
MBR240078

REXNORD INC
MBR240078

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 4 pulg., diámetro exterior de 10-7/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #05030075
No. Fabricante MBR240078
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MBR240078

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 4 pulg., diámetro exterior de 10-7/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #05030075
No. Fabricante MBR240078
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    5-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.8750 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Peso
    48.50 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699675801
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    127500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699675801

Descripción general

Descripción del fabricante
MBR240078 FLG CARTRDGE BLK CONND BRG