Motion
ZBR2090MM  90MM VOLANTE DE RODILLO DE CARRO BRG

REXNORD INC
ZBR2090MM 90MM FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rótula esférica de montaje, calibre 90 mm, montaje de brida piloto de 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030107
No. Fabricante ZBR2090MM 90MM FLG CART ROLLER BRG
Precio5,997.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZBR2090MM 90MM FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rótula esférica de montaje, calibre 90 mm, montaje de brida piloto de 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030107
No. Fabricante ZBR2090MM 90MM FLG CART ROLLER BRG
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
Precio5,997.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    219.08 mm
  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Peso
    33.2 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210025847
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    82000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    91900 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210025847

Descripción general

Descripción del fabricante
ZBR2090MM FLG CARTRDGE BLK CONND BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"