Motion
ZBR2100MM  100MM VOLANTE DE RODILLO DE CARRO BRG

REXNORD INC
ZBR2100MM 100MM FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Acoplamiento de rodillo esférico, calibre de 1 pulg., montaje de brida piloto 4-Bolt, collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030108
No. Fabricante ZBR2100MM 100MM FLG CART ROLLER BRG
Precio12,716.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZBR2100MM 100MM FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Acoplamiento de rodillo esférico, calibre de 1 pulg., montaje de brida piloto 4-Bolt, collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030108
No. Fabricante ZBR2100MM 100MM FLG CART ROLLER BRG
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
Precio12,716.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    238.12 mm
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2-9/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.
  • Peso
    49 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210025854
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9900 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210025854

Descripción general

Descripción del fabricante
ZBR2100MM FLG CARTRDGE BLK CONND BRG