Motion
ZBR2204B

REXNORD INC
ZBR2204B

Cartucho de cojinete de rodillo - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-1/4 pulg. Orificio , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030115
No. Fabricante ZBR2204B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZBR2204B

Cartucho de cojinete de rodillo - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-1/4 pulg. Orificio , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030115
No. Fabricante ZBR2204B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3-5/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.1250 pulg.
  • Peso
    15.1 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210018580
  • RPM Máx.
    3650 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31800 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210018580

Descripción general

Descripción del fabricante
ZBR2204B FLG CARTRDGE BLK CONND BRG