Motion
MFS9407S

REXNORD INC
MFS9407S

Unidad de rodamiento de rodillo redondo de seis pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 4-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto de 6-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030133
No. Fabricante MFS9407S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MFS9407S

Unidad de rodamiento de rodillo redondo de seis pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 4-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto de 6-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030133
No. Fabricante MFS9407S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    14 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Profundidad general
    7-1/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    16.5000 pulg.
  • Peso
    182 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 6-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    159900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    221700 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    9000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210011352

Descripción general

Descripción del fabricante
MFS9407S FLGBLK FLTG W/PLT ADP BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"