Motion
ZEF5215 2 15/16 BRIDA RODILLO BRG

REXNORD INC
ZEF5215 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-15/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico doble, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030151
No. Fabricante ZEF5215 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZEF5215 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-15/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico doble, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030151
No. Fabricante ZEF5215 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Profundidad general
    4-7/8 pulg.
  • En general Altura  
    7.7500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.7500 pulg.
  • Peso
    28.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210019914
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    55700 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210019914

Descripción general

Descripción del fabricante
ZEF5215 ND BLOQUE DE BRIDAS CON HD BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"