Motion
MB2207G  2 7/16 BRIDA RODILLO BRG

REXNORD INC
MB2207G 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-7/16 pulg. Orificio , Montaje redondo 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030180
No. Fabricante MB2207G 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG
Precio1,720.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MB2207G 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-7/16 pulg. Orificio , Montaje redondo 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030180
No. Fabricante MB2207G 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Precio1,720.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.7656 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Profundidad general
    3-1/2 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.1250 pulg.
  • Peso
    16.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    46800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699315219

Descripción general

Descripción del fabricante
MB2207G ND BLOQUE DE BRIDAS CONND BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"