Motion
MEF2070MM  70MM BRIDA RODILLO BRG

REXNORD INC
MEF2070MM 70MM FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 70 mm de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio normal
Artículo MI #05030188
No. Fabricante MEF2070MM 70MM FLANGE ROLLER BRG
Precio3,296.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MEF2070MM 70MM FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 70 mm de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio normal
Artículo MI #05030188
No. Fabricante MEF2070MM 70MM FLANGE ROLLER BRG
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
Precio3,296.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    152.40 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    215.90 mm
  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Profundidad general
    101.6 mm
  • Longitud total Diámetro  
    196.85 mm
  • Peso
    28.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210869724

Descripción general

Descripción del fabricante
MEF2070MM ND BLOQUE DE BRIDAS CONND BRG