Motion
ZB2090MM

REXNORD INC
ZB2090MM

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 90 mm de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio normal
Artículo MI #05030209
No. Fabricante ZB2090MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZB2090MM

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 90 mm de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio normal
Artículo MI #05030209
No. Fabricante ZB2090MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    170.66 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    241.30 mm
  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Profundidad general
    111.13 mm
  • Longitud total Diámetro  
    214.31 mm
  • Peso
    34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210859060
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    90700 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210859060

Descripción general

Descripción del fabricante
ZB2090MM ND BLOQUE DE BRIDAS CONND BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"