Motion
ZB9115 1 15/16 FLG BLK RODILLO BRG

REXNORD INC
ZB9115 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Montaje de rodillo esférico, 2-1/2 pulg., Montaje redondo 4-Bolt, Collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030218
No. Fabricante ZB9115 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG
Precio4,975.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZB9115 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Montaje de rodillo esférico, 2-1/2 pulg., Montaje redondo 4-Bolt, Collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030218
No. Fabricante ZB9115 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG
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
Precio4,975.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.7656 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    3-5/32 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.1250 pulg.
  • Peso
    13.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    46800 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    3000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210019662

Descripción general

Descripción del fabricante
ZB9115 ND BLOQUE DE BRIDAS CONND BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good