Motion
ZEF2108H  1 1/2 FLG BLK ROLLER BRG

REXNORD INC
ZEF2108H 1 1/2 FLG BLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-1/2 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030224
No. Fabricante ZEF2108H 1 1/2 FLG BLK ROLLER BRG
Precio3,131.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZEF2108H 1 1/2 FLG BLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-1/2 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030224
No. Fabricante ZEF2108H 1 1/2 FLG BLK ROLLER BRG
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
Precio3,131.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.1250 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.8438 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    2-7/8 pulg.
  • En general Altura  
    5.3750 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Peso
    10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699514094
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16000 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699514094

Descripción general

Descripción del fabricante
ZEF2108H ND BLOQUE DE BRIDAS CONND BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"