Motion
ZEF2112H

REXNORD INC
ZEF2112H

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-3/4 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030225
No. Fabricante ZEF2112H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZEF2112H

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-3/4 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030225
No. Fabricante ZEF2112H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3750 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.1875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Profundidad general
    3-1/8 pulg.
  • En general Altura  
    5.6250 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.6250 pulg.
  • Peso
    11.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210917227
  • RPM Máx.
    4450 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    21300 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210917227

Descripción general

Descripción del fabricante
ZEF2112H ND BLOQUE DE BRIDAS CONND BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"