Motion
ZEF2300H  3 BRIDA RODILLO BRG

REXNORD INC
ZEF2300H 3 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perforador de rodillo esférico, 3 pulg., montaje en brida 4-Bolt, collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030230
No. Fabricante ZEF2300H 3 FLANGE ROLLER BRG
Precio5,421.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZEF2300H 3 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perforador de rodillo esférico, 3 pulg., montaje en brida 4-Bolt, collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030230
No. Fabricante ZEF2300H 3 FLANGE ROLLER BRG
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
Precio5,421.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Peso
    26.9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    698210922276
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210922276

Descripción general

Descripción del fabricante
ZEF2300H ND BLOQUE DE BRIDAS CONND BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"