Motion
ZB2307S72

REXNORD INC
ZB2307S72

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-3/16 pulg. Bore , Montaje de brida piloto 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido
Artículo MI #05030236
No. Fabricante ZB2307S72
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZB2307S72

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-3/16 pulg. Bore , Montaje de brida piloto 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido
Artículo MI #05030236
No. Fabricante ZB2307S72
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.7188 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Peso
    40 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    698210019556
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210019556

Descripción general

Descripción del fabricante
ZB2307S72 ND FLG BLK CON PILOTO ND BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"