Motion
ZB9215S  2 15/16 BRIDA RODILLO BRG

REXNORD INC
ZB9215S 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de tres pernos - Estructura esférica de rodillo, 1-7/16 pulg., montaje redondo 3-Bolt, anillo excéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030238
No. Fabricante ZB9215S 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
Precio12,401.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZB9215S 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de tres pernos - Estructura esférica de rodillo, 1-7/16 pulg., montaje redondo 3-Bolt, anillo excéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05030238
No. Fabricante ZB9215S 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Precio12,401.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3281 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Profundidad general
    4-1/4 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.2500 pulg.
  • Peso
    32.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16000 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    3000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210944056

Descripción general

Descripción del fabricante
ZB9215S ND FLG BLK CON ADP BRG DE CERDAS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"