Motion
MA2090MMF  90MM RODILLO PARA COLCHÓN TIPO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
MA2090MMF 90MM PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 90 mm, Material de hierro fundido, Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05030269
No. Fabricante MA2090MMF 90MM PILLOWBLK ROLLER BRG
Precio13,355.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MA2090MMF 90MM PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 90 mm, Material de hierro fundido, Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05030269
No. Fabricante MA2090MMF 90MM PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Precio13,355.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    95.25 mm
  • Ancho de la base
    104.78 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    254 mm
  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • En general Longitud  
    330.20 mm
  • Ancho general
    4.3750 pulg.
  • Peso
    40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    90700 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210946654

Descripción general

Descripción del fabricante
MA2090MMF ND PBLK, ND BRG, 4 BLT HSG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"