Motion
MAS230372

REXNORD INC
MAS230372

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05030297
No. Fabricante MAS230372
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MAS230372

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05030297
No. Fabricante MAS230372
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    3-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    10.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-3/16 pulg.
  • En general Altura  
    7.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.3750 pulg.
  • Peso
    46.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    82000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    91900 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210828974

Descripción general

Descripción del fabricante
MAS230372 ND PBLK,FLTG,ND BG STL HS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"